IESC1G50UP イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.com 16460075

IESC1G50UP イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.com 16460075
IESC1G50UP イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.com 16460075
IESC1G50UP イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.com 16460075
IESC1G50UP イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.com 16460075

イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16460075品番IESC1G50UP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能
柔軟な電源入力:PoE対応ネットワークスイッチは、端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能
頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (4線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x イーサネット●ポート数:5●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、CSMA/CDIEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●POE:対応●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●消費電力:最大126W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:151g●材質:スチール●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする