曜日別特売
DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276

DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276
DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276
DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276
DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276
DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276
DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276
DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276
DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276
DUAL-M2-PCIE-CARD-B PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送 StarTech.com 16460276

PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16460276品番DUAL-M2-PCIE-CARD-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応
幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。
下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応
ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能
通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止

用途
デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強
超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。より以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。
※PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする