ネットワークアダプターカード/PCI Express 3.0 x1/1ポート/5G/2.5G/1G/Realtek RTL8126/Windows Linux/PCIe LAN 拡張 カード
マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップを搭載し、デスクトップPC/サーバーに高速イーサネットポートを追加するネットワークカード。既存のCat5eインフラを最大限に活用でき、ケーブルのアップグレードなしで2.5G/5Gのマルチギガビット性能を実現。TAA準拠
プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター
ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載
柔軟な取付け対応:標準プロファイル(装着済み)およびロープロファイル(同梱アクセサリ)ブラケットを付属し、標準サイズから省スペース型まで幅広いデスクトップPCやサーバーに対応するPCI Express NIC。PCI Express 3.1に準拠し、さまざまなシステム構成に柔軟に対応
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
- 仕様
- ●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:72 mm●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品質量:41 g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone ALTA T2 全アルミフレーム採用 高密度マルチGPU対応 ワークステーション向けタワーケース 高冷却 高拡張性設計 SST-ALT2BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥307,780¥279,800
SilverStone CS340 Mini-ITX小型NAS ケース 4基のU.2 NVMe/ SATA/SAS Tri-Mode ホットスワップ対応 SST-CS340SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥63,778¥57,980カテゴリ





























![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] 3500X Tempered Glass ホワイト CORSAIR](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07029317-261029-02.jpg)

