a3082720 人毛100%カールショートおしゃれかつら(ピン付き) ファミリー・ライフ 16460520

※使用例

a3082720 人毛100%カールショートおしゃれかつら(ピン付き) ファミリー・ライフ 16460520
a3082720 人毛100%カールショートおしゃれかつら(ピン付き) ファミリー・ライフ 16460520
a3082720 人毛100%カールショートおしゃれかつら(ピン付き) ファミリー・ライフ 16460520
a3082720 人毛100%カールショートおしゃれかつら(ピン付き) ファミリー・ライフ 16460520
a3082720 人毛100%カールショートおしゃれかつら(ピン付き) ファミリー・ライフ 16460520

人毛100%カールショートおしゃれかつら(ピン付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16460520品番a3082720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自然なカールが美しいミセスに人気のショートカールヘア。
まるで自毛のような自然な毛流れ・風合いに仕上がる人毛を100%使用。通気性・伸縮性の良いネットを使用しムレにくくかぶり心地も快適。
襟足すっきりのショートスタイル。
人気のポイント:前髪を上げたり、下ろしたり、自然な分け目もアレンジ自在。
サイズ調節OK!後部の内側にあるホックで調整簡単!
前部分にピンが付いているのでしっかり固定!
カーラーで巻いてもOK!
お手入れ簡単!ブラシでとかし洗いOK!
選べる2色。自然色:一般的な自然色、栗色:おちついた栗色
パーマ・ドライヤー・入浴
自然・軽い・ムレにくい
全かつら
人毛100%

付属品ブラシ、下地ネット、取扱説明書材質毛質:人毛、ベースネット:ナイロン、装着ピン:スチール栗色質量(g)(約)62寸法(cm)フリー、適応頭囲:(約)54~58(調整アジャスター付き)、毛の長さ:(約)5~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウィッグ(カットウィッグ/ファッションウィッグ)/ヘアエクステ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする