NJS-550-50HZ パルスジェット式集じん機 NIVAC 16462608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルスジェット式集じん機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
最大風量(50/60Hz)(m3/min)55/-
内容量1台注文コード16462608品番NJS-550-50HZ
参考基準価格(税別)¥1,686,000販売価格(税込)¥1,749,000
販売価格(税別)
1,590,000

高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。
24時間連続運転が可能です。

用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場騒音値(dB(A))(50/60Hz)73/-電源(V)三相200集塵容量(L)72出力(kW)5.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)55/-吸込口径(Φmm)275トラスコ品番463-4632質量(kg)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×950×1787ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(円/h)74.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,000/税込33,000
北海道地方数量1につき40,000/税込44,000
沖縄地方数量1につき36,000/税込39,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする