HPW1010E 高圧洗浄機(冷水タイプ) MEIHO(ワキタ) 16464263

高圧洗浄機(冷水タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台吐出圧力(MPa)10注文コード16464263品番HPW1010E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)10トラスコ品番474-3512セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル幅(mm)560高さ(mm)750奥行(mm)950燃料ガソリン騒音値(dB)73.3燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷OHCガソリンエンジン給水方式自吸式ポンプ3連プランジャー式吸込全揚程(m)2.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする