横浜油脂工業(Linda)
アスファルトクリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
16464735
品番
CB16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。
強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。
カラーアスファルトにも使用可能です。
用途
アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。
液性
アルカリ性
成分
石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)
トラスコ品番
472-9862
質量(kg)
15.8
色
透明
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)