曜日別特売
#7658 シート押さえ ファームガーデン 16466932

#7658 シート押さえ ファームガーデン 16466932
#7658 シート押さえ ファームガーデン 16466932
#7658 シート押さえ ファームガーデン 16466932

シート押さえ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプUピン
内容量1セット(10本)注文コード16466932品番#7658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。タイプUピン頭部径(Φmm)65長さ(mm)180トラスコ品番474-7615材質ポリエチレン、メッキ鋼線太さ(mm)約3
注意
※用途に合わせて適正のタイプをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16466923
2024-02-12
用途: 防草シートのシート押え

砕石をしいたところは、普通のシート押えでは曲がってしまって難儀してました。このシート押えは砕石(ズリ)でも曲がらずに刺さってくれました。機能は大満足ですが価格がもう少し安ければ申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする