SLPS125RST エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガ 16470265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLPS125RST エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガ 16470265
SLPS125RST エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガ 16470265
SLPS125RST エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガ 16470265

エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)125注文コード16470265品番SLPS125RST
参考基準価格(税別)¥20,860販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カッターのみの交換により大変経済的です。
天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

有効長(ふところ深さ)(mm)31有効長(mm)125トラスコ品番487-2185質量(g)957刃径(Φmm)125フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)シャンク径SDSプラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16470222
2020-05-14
用途: ダウンライトの開口に

仕様に関して問題なく無垢材の天井板を綺麗に開口出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 16470222
2015-07-21
用途: VU75の配管穴あけ
有限会社 望月榮工務店

エスロックシリーズは使い勝手がよく愛用しております。ダウンライトの穴あけはもちろん、VU75の穴あけに私用したところ、少し大きめですがいい感じでした。
外壁の給排気口の100Φで使うには小さくてうまくいきませんでした。
105がラインナップに加わるといいと思います(ウッディングコアドリルで)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする