曜日別特売
J118 樹脂コート剤 Apikaa 16473302

 

J118 樹脂コート剤 Apikaa 16473302
J118 樹脂コート剤 Apikaa 16473302

樹脂コート剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本(300cc)注文コード16473302品番J118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フロントボードの白く剥げた状態が黒く艶を取り戻します。
黒く艶の状態を約1年持続します。

用途
自動車塗装用ウレタン保護、艶出し
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする