曜日別特売
DOP-301SB 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 16475043

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡しメーカー直送当日出荷とは
電圧(V)200-230
内容量1台注文コード16475043品番DOP-301SB
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。

用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。トラスコ品番479-7744幅(mm)315質量(kg)20奥行(mm)443電圧(V)200-230高さ(mm)231周波数(Hz)50/60規格TUV認証取得品電源AC到達圧力(Pa)8000排気速度(50/60Hz)(L/min)300/330吐出口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(Rc1/2)吸込口径O.D.Φ16mm×I.D.Φ12mm(Rc1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
注意
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取除く必要があります。

商品説明動画

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする