曜日別特売
DOP-400SB 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 16475052

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可車上渡し30日以内出荷とは
電圧(V)200-220
内容量1台注文コード16475052品番DOP-400SB
参考基準価格(税別)¥271,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

接ガス部には油、水などを使用しないドライタイプの真空ポンプです。加圧専用タイプもあります。自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。

用途自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。樹脂等の脱気。トラスコ品番479-7752幅(mm)316質量(kg)23奥行(mm)434電圧(V)200-220高さ(mm)231周波数(Hz)50/60規格TUV認証取得品電源AC到達圧力(Pa)12000排気速度(50/60Hz)(L/min)400/440吐出口径Φ16mm(Rc1/2)吸込口径Φ16mm(Rc1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
注意
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取除く必要があります。

商品説明動画

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする