※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
家庭用インバータ式給湯ポンプ(ソフトカワエース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
16476443
品番
NFH150SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥93,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し圧をい一定に制御します。
用途
給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。
電源(V)
単相100
付属品
ファインセンサー、アキュムレータ、感温センサー、ベース、カバー、相フランジ、電源コード、アース棒
トラスコ品番
478-4219
材質
インペラCAC406(BC6)、主軸SUS304(接液部)、ケーシングSCS13
出力(kW)
0.15
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
2
口径(Φmm)
20
全揚程(m)
16
電源コード(m)
2
吐出量(L/min)
16
液温(℃)
0~80℃(凍結なきこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16476443
NFH150SK
31309934
NFH2-150S
ソフトカワエース NFH型
川本ポンプ(川本製作所)
1台
¥
96,980
税込
¥
106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です