家庭用インバータ式給湯ポンプ(ソフトカワエース)
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し圧をい一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。
付属品ファインセンサー、アキュムレータ、感温センサー、ベース、カバー、相フランジ、電源コード、アース棒
材質インペラCAC406(BC6)、主軸SUS304(接液部)、ケーシングSCS13
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
液温(℃)0~80℃(凍結なきこと)
内容量1台
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16476443 | NFH150SK | 31309934 | NFH2-150S |
![]() |
ソフトカワエース NFH型 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16476452 | NFH250SK | 39921316 | NFH2-250S |
![]() |
給湯ポンプ ソフトカワエース | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16476468 | NFH400SK | 31309943 | NFH2-400S |
![]() |
ソフトカワエース NFH型 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16476477 | NFH400TK | 31309959 | NFH2-400T |
![]() |
ソフトカワエース NFH型 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16476486 | NFH750K | 31309968 | NFH2-750 |
![]() |
ソフトカワエース NFH型 | 川本ポンプ(川本製作所) | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |