曜日別特売
GX5203D-AC100V 冷凍式エアドライヤー  ゼロアクア CKD 16476608

冷凍式エアドライヤー ゼロアクア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台電源(V)単相100接続口径R1/2消費電力(kW)(50/60Hz)0.26/0.27注文コード16476608品番GX5203D-AC100V
参考基準価格(税別)¥211,200販売価格(税込)¥183,082
販売価格(税別)
166,438

オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器入口空気温度(℃)5~80周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.30/0.35(入口空気温度55℃、入口空気圧力0.7MPa、周囲温度32℃の場合)入口空気圧力(MPa)0.15~1.0出口空気圧力露点(℃)10トラスコ品番483-6464接続口径R1/2質量(kg)21電源(V)単相100使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)1消費電力(kW)(50/60Hz)0.26/0.27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする