NI-220VF 偏芯VFニッパ トップ工業 16476924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NI-220VF 偏芯VFニッパ トップ工業 16476924
NI-220VF 偏芯VFニッパ トップ工業 16476924
NI-220VF 偏芯VFニッパ トップ工業 16476924

偏芯VFニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード16476924品番NI-220VF
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

偏芯テコで楽々切断できます。
刃先が長く一発で切断可能です。
薄刃設計でシャープな切れ味です。

用途VVF線などの各種被覆線・銅線などの金属線の切断に全長(mm)218仕様フラット刃11°トラスコ品番481-2298材質KA70質量(g)250切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5切断能力(mm)VA線2.6×3芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16476924
2019-02-22
用途: 電気設備工事
増田電気サービス

とにかくよく切れます。VVFはもちろん、CVTの14や22も簡単に切れます。大き目のニッパーですが、ランケーブルや弱電工事の繊細な施工にも使いやすいです。ただし鉄線は、切ると刃が悪くなるので他のパワーニッパーと使い分けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする