曜日別特売
7702-135HESD 超硬刃エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 16476942

超硬刃エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)135
質量(g)115
トラスコ品番471-3745
内容量1丁注文コード16476942品番7702-135HESD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,200

欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。

全長(mm)135トラスコ品番471-3745質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 軟線2.2切断能力(Φmm) 硬線1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする