曜日別特売
TL-11 ハンドミキサー 友定建機 16477073

TL-11 ハンドミキサー 友定建機 16477073
TL-11 ハンドミキサー 友定建機 16477073

ハンドミキサー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード16477073品番TL-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。

用途
各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)100付属品羽根トラスコ品番471-8925質量(kg)3.6出力(W)1100定格電流(A)11変速範囲無段変速(250~700回転)羽根径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 攪拌作業
卸売・小売業

両手でミキサーを支えることができるので体勢が安定し、体の負担が軽減されたと現場で好評です。

対象商品 : 16477082
2020-02-11
用途: モルタル練るのに使用
建設業・工事業

前からの愛用品なので気に入ってつかってます
すごく使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする