KNIPEX(クニペックス)
エンドスリーブ用圧着ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
圧着範囲(mm
2
)
0.25~16.0
トラスコ品番
478-7625
注文コード
16477405
品番
9772-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
圧着範囲・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途
エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
全長(mm)
180
トラスコ品番
478-7625
材質
特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
質量(g)
283
ハンドル
コンフォート
圧着範囲(mm
2
)
0.25~16.0
AWG
23-5