曜日別特売
EZ9X302 充電圧着器(接続端子/スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 16477764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電圧着器(接続端子/スリーブ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番475-5618注文コード16477764品番EZ9X302
参考基準価格(税別)¥133,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様Panasonic圧縮アタッチメントトラスコ品番475-5618セット内容専用ケース付適合本体EZ46A4K-B、EZ45A6K-B、EZ4641K-H、EZ4544K-H質量(kg)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする