Panasonic(パナソニック)
充電ディスクグラインダー Dual (14.4V/18V・125mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
16478272
品番
EZ46A2LS2G-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥78,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC18(電池パック)
切断能力
鉄筋(Φ10mm)約120、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10mm)約160
砥石寸法(Φmm)外径
《ディスクグラインダー100トイシ研削用》125、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》125
砥石寸法(Φmm)穴径
《ディスクグラインダー100トイシ研削用》22、《ディスクグラインダー100トイシ切断用》22
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
345×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
砥石寸法(mm)厚さ
《ディスクグラインダー100トイシ研削用》6
質量(kg)
2.35(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
トラスコ品番
493-1858
注意
※本体のみです。(バッテリー・充電器別売り)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16478272
EZ46A2LS2G-H
22252432
EZ46A2LJ2G-H
充電ディスクグラインダー Φ125 18V
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
89,980
税込
¥98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です