曜日別特売
S-100PM-D サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機 16479112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-100PM-D サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機 16479112
S-100PM-D サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機 16479112
S-100PM-D サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機 16479112
S-100PM-D サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100) 友定建機 16479112

サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ダイヤカップ、ケース注文コード16479112品番S-100PM-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。

用途
壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)AC100定格電流(A)7消費電力(W)660電源コード(m)2.5寸法(mm)445×230×250付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ダイヤカップ、ケース仕様Φ100ダイヤカップ付質量(kg)5.15トラスコ品番471-8879
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする