※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
シュレッドミル チップ P290ACKT
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
IC330
IC330
IC808
IC830
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
16480293
品番
P290ACKT 1806PDR-FW IC330
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
IC330
トラスコ品番
620-9653
セット内容
レンチ、スクリュー
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
6.5
切刃長さ(mm)
19.4
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面