曜日別特売
P290ACKT1806PDR-FW IC830 シュレッドミル チップ P290ACKT イスカル 16480318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シュレッドミル チップ P290ACKT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
材質IC830
内容量1セット(10個)注文コード16480318品番P290ACKT1806PDR-FW IC830
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質IC830トラスコ品番620-9670セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする