大塚刷毛製造
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
16482448
品番
316608 0021
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。
ショックアブソーバ付きです。
用途
アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。
仕様
厚膜タイプ
外径(Φmm)
92
チップ数
9
接続サイズ
(ネジ)M10