曜日別特売
316608 0025 マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ 大塚刷毛製造 16482457

マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード16482457品番316608 0025
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。
ショックアブソーバ付きです。
背面には、騒音吸収フィルタで耳障りな周波数帯域をカットします。

用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜静音タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする