おたふく手袋
BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1着
1着
1枚
サイズ
3L
S
LL
3L
M
L
4L
5L
色
84.カモフラ×ブラック
84.カモフラ×ブラック
11.ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16483121
品番
JW-632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途
コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
色
84.カモフラ×ブラック
サイズ
3L
適応身長(cm)
175-185
素材
本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
適応胸囲(cm)
98-108