6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271

 

6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271
6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271
6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271
6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271
6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271
6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271
6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271
6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271
6300065577 のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入) 金井産業 16486271

のぼり旗クリップ 直径22ミリ用(10個入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋注文コード16486271品番6300065577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

展示会などで使われている支柱に、のぼり旗(直径22mm)を挟んで固定する為のクリップです。ステンレス製で強度に優れ錆も無く、繰り返し使用が出来ます。単独でクリップとしての使用も可能な万能クリップです。

用途作業効率の向上に。仕様のぼり旗(直径22mm)用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59×20×16引張強度14K入数(個)10太さ(mm)2
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ等があります。製品の変形やゆるみなどの異常が生じた場合は御使用をおやめ下さい。怪我や破損の恐れがあります。無理な力をかけると破損する恐れがあります。製品は曲げたり伸ばしたり加工をしないで下さい。劣化や製品能力の低下につながる可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする