仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定荷重:10N(約1kgf)測定範囲100~1000HV、10.0~70.0HRC、60.0~100.0HRB、20.0~100.0HS、85~550HBW質量(g)表示ユニット:約420電源(V)ACアダプター100-240 又はリチウムイオン充電池角度(°)測定可能許容:±3以内再現性±(3%rdg)HV、±1.0HRC、±2.0HRB、±1.0HS、±(3%rdg)HBW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×170×50プローブ長(mm)195許容温度(℃)0~50非直線性200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)プローブ径(Φmm)(グリップ有)20、(グリップ無)8