曜日別特売
CP-23 CP昇降器 ツヨロン(藤井電工) 16487960

CP昇降器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量1個(1台)トラスコ品番662-3790注文コード16487960品番CP-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。
本体はアルミ合金製で軽量です。
3つに折りたためますので持ち運びに便利です。

用途電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。トラスコ品番662-3790材質アルミ合金製長さ(mm)1500ベルト【締付ベルト】1ステップ数4
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする