L-20-BX 昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工) 16488039

昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)20000注文コード16488039品番L-20-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。

用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。トラスコ品番664-0514材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン長さ(mm)20000高さ(mm)0フック口開き(mm)50径(mm)16

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする