WP-TD-120H-BL2-L-BX ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付) ツヨロン(藤井電工) 16488678

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード16488678品番WP-TD-120H-BL2-L-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

柱上安全帯用の取替ベルトです。
軽量バックルタイプ
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途柱上作業用トラスコ品番656-1382サイズL寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1400【補助ベルト】100×800バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1400適応ウエスト(cm)95-120
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする