- 草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード EARTH MAN 16489037

草刈用ストッパー付きアルミコンパウンドナイロンコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個注文コード16489037品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ
アルミニウム粉 配合で耐久性アップ
壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる
コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい
チップソーより安全に草刈が可能

用途
雑草の草刈り
差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン+アルミニウム含有サイズ(mm)□対角3.0×200スクリュー 30本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする