CSEB2006-0090 UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツール 16491292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード16491292品番CSEB2006-0090
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,218
販売価格(税別)
2,016

改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応

用途
一般鋼用、アルミ用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数2刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.9全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番470-0236質量(g)884被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金、対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、アルミ合金、銅、チタン合金、耐熱合金コーナーR(mm)0.3ねじれ角(°)0(R0.05)、30(R0.1~R6)シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする