※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
16491308
品番
CSEB2008-0120
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,218
販売価格(税別)
¥
2,016
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途
一般鋼用、アルミ用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
2
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
470-0244
質量(g)
884
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金、対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、アルミ合金、銅、チタン合金、耐熱合金
コーナーR(mm)
0.4
ねじれ角(°)
0(R0.05)、30(R0.1~R6)
シャンクテーパ角Bta(°)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応