曜日別特売
DV-OCSAR4040-10 サイレントラジアス DIJET(ダイジェット工業) 16494318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイレントラジアス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)11
コーナー半径(mm)1
内容量1本注文コード16494318品番DV-OCSAR4040-10
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱合金用・びびりを低減する不等分割・不等リードラジアスエンドミルです。
不等分割・不等リードに加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減します(薄肉ワークにも対応)。
熱伝導率が高い母材と耐熱性の高いコーティング(新開発のバリューコート”JC8010”)の組合せです。

刃径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6刃長(mm)11全長(mm)60トラスコ品番492-0708材質超硬合金刃数4被削材チタン合金、インコネル、ステンレス鋼表面処理DVバリューコートコーナー半径(mm)1ねじれ角(°)42~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする