曜日別特売
CXS4050-150 UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール 16494467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード16494467品番CXS4050-150
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,171
販売価格(税別)
3,792

不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4トラスコ品番485-2851質量(g)884被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、銅(湿式)、チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)ねじれ角(°)37~40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする