曜日別特売
SCM480-1600Z04R-S-HA-HC611 OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ) マパール 16495413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCM480-1600Z04R-S-HA-HC611 OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ) マパール 16495413
SCM480-1600Z04R-S-HA-HC611 OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ) マパール 16495413

OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)16
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)40
全長(mm)100
内容量1本注文コード16495413品番SCM480-1600Z04R-S-HA-HC611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,800

CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。

刃径(Φmm)16シャンク径(Φmm)16材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃長(mm)40刃数4全長(mm)100トラスコ品番491-0915被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする