※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
OptiMillドリルミル (2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
ドリル径(Φmm)
5
3
4
5
6
8
10
12
16
全長(mm)
57
57
63
72
83
92
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16496138
品番
SCM350-0500Z02R-HA-HU211
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
ドリル径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
57
トラスコ品番
487-0450
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
被削材
炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金
表面処理
ノンコーティング
刃先形状
片刃
センター穴角(°)
90