曜日別特売
SCM350-1000Z02R-HA-HU211 OptiMillドリルミル (2枚刃) マパール 16496165

OptiMillドリルミル (2枚刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10
全長(mm)72
内容量1本注文コード16496165品番SCM350-1000Z02R-HA-HU211
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。

ドリル径(Φmm)10シャンク径(Φmm)10全長(mm)72トラスコ品番487-0484材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする