曜日別特売
HI 70442L TDS標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16503567

TDS標準液 (スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(500mL)仕様TDS値:1500ppm注文コード16503567品番HI 70442L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様TDS値:1500ppmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表記された容量より実際は若干前後することがありますがご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする