曜日別特売
M4 緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505311

M4 緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505311
M4 緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505311
M4 緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16505311

緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
内容量1袋(50個)注文コード16505311品番M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。

用途
各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番【大里】367-283高さ(mm)3.8ねじピッチ0.7対辺寸法(mm)7ねじの呼びM4ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする