曜日別特売
HI 304N マグネチックスターラー(正逆回転) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16506315

マグネチックスターラー(正逆回転)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード16506315品番HI 304N
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

指定した間隔で自動反転。回転数の液晶表示付。
サンプルを攪拌する際に一定の速度を保つことはは非常に重要な要素ですが、タコメーターが無けれ ば正確な回転速度を知ることはできません。本器はタコメーターを内蔵した大変丈夫なスターラーです。 また両方向に回転させて攪拌できれば最も効率的にサンプルを均質に溶解させることができます。
本器は30秒から最大3分まで任意に定めた間隔で回転方向を逆転させることができます。 タコメーターの内蔵と速度調節に加えて、スピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモータ ーの回転数が上限を超えないよう守られています。
回転数のデジタル表示あり。

回転数(min-1[r.p.m])800~1000撹拌容量(L)最大2.5材質(プレート)ステンレス(AISI 316)仕様反転間隔:30秒~3分セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書質量(kg)1.4電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする