商品状態※理由あり(未使用・未開封)色ネイビーサイズM特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖ペン差し(2本)ポケット、マルチファスナー種別長袖ジャンパー胸囲(cm)122混率(%)表:ポリエステル100、身裏:ポリエステル100、袖裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)59着丈(cm)67機能防寒生地表:加工糸、裏:アルミキルト生地性能撥水、表素材は制電素材生地使用、加工糸作業服シリーズ5240