KS522-SVN 密閉醤油差し IWAKI(AGCテクノグラス) 16511364

密閉醤油差し

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16511364品番KS522-SVN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

クールなデザインが目を引きます。上質感があり贈り物にも最適です。

容量(mL)250材質(フタ)ステンレス、ポリプロピレン、シリコーンゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)53×205耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120、(シリコーンゴム)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16511364
2018-07-25
用途: 何本目かのリピ!
サービス業

衛生的だし、冷蔵庫もすっきるするしで買ってよかったです。ドレッシングもたれもプラスティックの容器だと見た目もよくなかったので、すべて
これにしたいくらいです。ガラスでも強化ガラスなので多少雑に扱っても簡単には割れない。

対象商品 : 16511355
2017-06-26
用途: 車で移動するとき中身の醤油がこぼれないように
医療法人徹仁会

移動するときは車が揺れても醤油がこぼれなくてよかった。
密閉が良いので、醤油の劣化が抑えられることも期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする