300210 石頭槌 木柄 Three Hand 16513367

300210 石頭槌 木柄 Three Hand 16513367
300210 石頭槌 木柄 Three Hand 16513367
300210 石頭槌 木柄 Three Hand 16513367

石頭槌 木柄

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
質量(kg)0.9
頭径(mm)30×30
内容量1本注文コード16513367品番300210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手になじむ木柄です。

用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業質量(kg)0.9頭径(mm)30×30頭部幅(mm)95柄長さ(mm)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16513394
2017-02-04
用途: 事故車処理時

安くて良い。重さも適度で良い。柄の長さも今回はちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする