- クリーンテクノ水性 白 大東ペイント 16513918

クリーンテクノ水性 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1缶(4kg)注文コード16513918品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

帯電防止塗料
F☆☆☆☆
クリーンルームの静電気による障害としては、主として帯電物へのホコリの付着と静電放電の2つがあります。前者は壁や天井に帯電防止塗料を塗る事によって、ゴミ・ホコリの付着及び蓄積が無くなります。後者は工場で帯電した物体が静電気に敏感な半導体電子に触れた場合、完全に破壊してしまう危険性があります。このような場合でも事前に静電気が帯電するのを防ぐ為に帯電防止用塗料を塗装する必要があります。
帯電防止に最適な表面抵抗値を示します。
長期間にわたり、帯電防止効果が持続します。
クリーンルームすべての部位に対応します(壁・天井・床及び製造機器類等)

用途クリーンルームの壁面、天井など、人が触れない箇所成分アクリル艶無白標準塗布量0.12~0.14kg/m2/回内容量(kg)4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)5~15乾燥時間約2時間
注意
※取り扱い後は手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
※しっかりフタを締めて、一定の温度の場所に貯蔵して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする