曜日別特売
JW-742 ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ おたふく手袋 16514867

JW-742 ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ おたふく手袋 16514867
JW-742 ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ おたふく手袋 16514867
JW-742 ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ おたふく手袋 16514867
JW-742 ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ おたふく手袋 16514867
JW-742 ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ おたふく手袋 16514867
JW-742 ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ おたふく手袋 16514867
JW-742 ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ おたふく手袋 16514867
JW-742 ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ おたふく手袋 16514867

ゆったりストレッチ 冷感ロングスリーブ ハーフジップ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着サイズ3L注文コード16514867品番JW-742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

冷感ナイロン仕様。接触冷感機能が高く、しっかりした厚みのナイロン生地を使用。ゆったりシルエットでありながら、よれずにTシャツのように着ることができ、圧迫感もなくやさしい着心地となっています。吸汗速乾機能・紫外線軽減機能にも優れ夏を快適に過ごせます。

用途ゆったりストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭11.ブラックサイズ3L適応身長(cm)175-185素材ナイロン85%・ポリウレタン15%適応胸囲(cm)108-116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする