おたふく手袋
ソフキャッチプラスウルトラガード18G ノンコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
L
LL
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16515095
品番
A-469
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ディスポやあらゆる手袋の下履きとして使える! 刃物を扱う際の下履き手袋、食品加工業などに。
材質
ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色
ブルー
サイズ
L
耐切創性
E