おたふく手袋
ソフキャッチプラス ウルトラガード13G ノンコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16515226
品番
A-479
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
厚地・安心・安全。汎用性の高い軍手タイプ。刃物を扱う作業に。
材質
【本体】ポリエチレン・ガラス繊維・金属繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色
ヘザーグレー
サイズ
LL
耐切創性
F